Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Loch Fliesenrandarmatur AXOR CITTERIO DN 15 m Hebelgriffen und Rosetten chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1703134
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     39454000
EAN/GTIN:
     4011097400846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 190 mm · Anschlussart Grundkörper · Normalstrahl · Keramikventile heiß/kalt 90° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · automatische Rückstellung · Rückflussverhinderer · max. Ausziehlänge Handbrause 1100 mm · Brausehalter integriert · Lieferumfang: Griffe · Rosetten · Wanneneinlauf mit Umsteller · Rückflussverhinderer Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 190mm
Weitere Informationen:
Höhe:
176 mm
Ausladung:
190 mm
Material:
Messing
Strahlarten:
1 Strahl
Hahnlochanzahl:
für 4 Hahnlöcher
Ausstattung:
mit Wanneneinlauf, mit Hebelgriffen
Umstellung:
automatisch
Armaturenart:
Vierlochbatterie
Oberfläche:
chrom
Serie:
AXOR Citterio
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wannenrand/ Fliesenrand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, hansgrohe wannenarmatur, brause einhandmischer, 0110504032500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.197,49*
€ 1.344,62*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.196,05*
€ 1.350,76*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.203,06*
€ 1.351,05*
Lager 4757
4
Frei Haus
ab € 1.213,14*
€ 1.358,38*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.170,54*
€ 1.361,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.358,38*
€ 1.616,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.347,22*
€ 1.603,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.288,47*
€ 1.533,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.250,71*
€ 1.488,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.213,14*
€ 1.443,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
15481180
ab € 1.071,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.