Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 31960000 HG Einhebel-Brausemischer FOCUS Aufputz, DN 15 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HANSGROHE 31960000 HG Einhebel-Brausemischer FOCUS Aufputz, DN 15 chrom
HANSGROHE 31960000 HG Einhebel-Brausemischer FOCUS Aufputz, DN 15 chrom
HANSGROHE 31960000 HG Einhebel-Brausemischer FOCUS Aufputz, DN 15 chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018955316
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31960000
EAN/GTIN:
     4011097591544
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
HG Einhebel-Brausemischer FOCUS Aufputz, DN 15 chrom mit Keramikmischsystem · Boltic Griffverriegelung · Temperaturbegrenzung individuell einstellbar · max. Durchflussmenge 22 l/min · S-Anschlüsse mit Schalldämpfer Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Druckausgleichend: Nein ·
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
31960000
Werksnummer:
6000532095
Länge netto mm:
250,00
Breite netto mm:
203,00
Höhe netto mm:
161,00
Gewicht brutto Kg:
2,140000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Einhebel-Brausemischer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 58,84*
€ 74,69*
4 Tage
238
€ 4,00*
ab € 59,12*
€ 75,02*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 59,88*
€ 75,89*
Lager 1955
40
€ 5,99*
ab € 59,43*
€ 77,51*
3 Tage
36
€ 4,95*
ab € 61,96*
€ 78,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31965000
ab € 76,35*
Ähnlich
Hansgrohe
31660000
ab € 145,37*
Ähnlich
Hansgrohe
31665000
ab € 120,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.