Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Brausemischer FOCUS Aufputz, DN 15 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1702962
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31960000
EAN/GTIN:
     4011097591544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
mit Keramikmischsystem · Boltic Griffverriegelung · Temperaturbegrenzung individuell einstellbar · max. Durchflussmenge 22 l/min · S-Anschlüsse mit Schalldämpfer Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Ausstattung:
mit Temperaturbegrenzer, mit Schalldämpfer
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
22 l/min
Oberfläche:
chrom
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
FOCUS
Marke:
HANSGROHE
Farbe:
Chrom
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandarmatur brause, einhandarmatur, hansgrohe brausebatterie, 0110500065500, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 59,88*
€ 76,08*
€ 5,95*
ab € 60,41*
€ 76,75*
4 Tage
227
€ 4,00*
ab € 61,06*
€ 77,58*
6 Tage
44
€ 5,99*
ab € 59,42*
€ 77,76*
Lager 4757
40
€ 4,95*
ab € 69,20*
€ 93,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31965000
ab € 76,28*
Ähnlich
Hansgrohe
31660000
ab € 145,23*
Ähnlich
Hansgrohe
31665000
ab € 120,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.