Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 4688200M Grohe Entkalkungsmittel f Grohe Sensia IGS Dusch-WC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 4688200M Grohe Entkalkungsmittel f Grohe Sensia IGS Dusch-WC
GROHE 4688200M Grohe Entkalkungsmittel f Grohe Sensia IGS Dusch-WC
GROHE 4688200M Grohe Entkalkungsmittel f Grohe Sensia IGS Dusch-WC
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018955516
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     4688200M
EAN/GTIN:
     4005176304613
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner
Grohe Entkalkungsmittel f Grohe Sensia IGS Dusch-WC Inhalt 4 Anwendungen Weitere technische Eigenschaften: · Begrenzte Menge: 5 kg · Geeignet für Innenräume: Ja · Geeignet zum Entkalken: Ja · Gefahrenhinweis: H319 · GHS-Gefahrenpiktogramm: GHS07 · Handelsname: Entkalkungsmittel GROHE Sensia IGS · Lagerklas
Weitere Informationen:
eClassID:
22369104
HerstellerNr:
4688200M
Werksnummer:
6000518598
Länge netto mm:
170,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
0,340000
Gewicht brutto Kg:
0,340000
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Entkalkungsmittel

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 37,36*
€ 52,95*
Lager 1955
4
1
€ 5,99*
ab € 39,57*
€ 57,57*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 41,07*
€ 58,05*
2 Tage
4
1
€ 5,45*
ab € 41,45*
€ 58,47*
11 Tage
3
1
€ 5,90*
ab € 42,39*
€ 59,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
4697700M
ab € 31,89*
Ähnlich
Grohe
46978001
ab € 70,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.