Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0050270000 Bidet-Röhrensiphon 1 1/4Zoll chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 0050270000 Bidet-Röhrensiphon 1 1/4Zoll chrom
DURAVIT 0050270000 Bidet-Röhrensiphon 1 1/4Zoll chrom
DURAVIT 0050270000 Bidet-Röhrensiphon 1 1/4Zoll chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018960722
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     50270000
EAN/GTIN:
     4021534003387
Suchbegriffe:
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Siphon
Duravit Bidet-Röhrensiphon 1 1/4Zoll chrom mit verlängertem Ablaufrohr Weitere technische Eigenschaften: · Mit Rosette: Ja · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976
Weitere Informationen:
eClassID:
120300005
HerstellerNr:
50270000
Werksnummer:
6000560046
Länge netto mm:
462,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
46,00
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
chrom
Produktart:
Duravit Bidet-Röhrensiphon
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 37,84*
€ 49,34*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 42,21*
€ 55,82*
16 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 43,04*
€ 56,01*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 43,17*
€ 56,06*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 51,46*
€ 67,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.