| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018972365 Herst.-Nr.: DS988104977 EAN/GTIN: 4053424306841 |
| |
|
| | |
| Duravit Handtuchhalter DURASTYLE 440x590mm m Abl. grap matt/nussbaum mass für DuraStyle 232065 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | DS988104977 | Werksnummer: | 6000653060 | Länge netto mm: | 55,00 | Breite netto mm: | 616,00 | Höhe netto mm: | 842,00 | Gewicht netto Kg: | 7,000000 | Gewicht brutto Kg: | 7,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | graphit matt/nussbaum massiv | Produktart: | Duravit Handtuchhalter DURASTYLE | Ausfuehrung: | graphit matt/nussbaum massiv |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 290,32* | € 339,79* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 289,41* | € 348,64* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 332,49* | € 389,38* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 357,65* | € 418,62* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 361,38* | € 420,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|