| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018977862 Herst.-Nr.: 14963010003 EAN/GTIN: 4017214583676 |
| |
|
| | |
| Keuco Doppel-Toilettenpapierhalter PLAN offen vc für Rollenbreite 100/120 mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 13061735801 | HerstellerNr: | 14963010003 | Werksnummer: | 6000673185 | Länge netto mm: | 325,00 | Breite netto mm: | 70,00 | Höhe netto mm: | 35,00 | Gewicht netto Kg: | 0,330000 | Gewicht brutto Kg: | 0,330000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | chrom | Produktart: | Doppel-Toilettenpapierhalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,41* | € 59,06* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,83* | € 59,53* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 50,71* | € 66,19* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 49,92* | € 66,94* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 51,64* | € 67,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|