Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 59516011102 Keuco EH-WT-MI IXMO Pure UP Ausldg 197mm vc Ausladung 197 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 59516011102 Keuco EH-WT-MI IXMO Pure UP Ausldg 197mm vc Ausladung 197 mm
KEUCO 59516011102 Keuco EH-WT-MI IXMO Pure UP Ausldg 197mm vc Ausladung 197 mm
KEUCO 59516011102 Keuco EH-WT-MI IXMO Pure UP Ausldg 197mm vc Ausladung 197 mm
KEUCO 59516011102 Keuco EH-WT-MI IXMO Pure UP Ausldg 197mm vc Ausladung 197 mm
KEUCO 59516011102 Keuco EH-WT-MI IXMO Pure UP Ausldg 197mm vc Ausladung 197 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2018978605
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     59516011102
EAN/GTIN:
     4017214590599
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Keuco EH-WT-MI IXMO Pure UP Ausldg 197mm vc ohne Ablaufgarnitur · Rosettenform eckig · Anschlussart: Grundkörper G 1/2" · Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben · Luftsprudler M 24 x 1 · Strahlwinkel +/- 6° verstellbar · Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min · für Durchlauferhitzer gee
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
59516011102
Werksnummer:
6000674012
Länge netto mm:
350,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
1,410000
Gewicht brutto Kg:
1,410000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
verchromt
Produktart:
Einhebel-Waschtischmischer
Ausfuehrung:
verchromt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 172,98*
€ 209,63*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 212,18*
€ 256,72*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,01*
€ 271,59*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,45*
€ 272,83*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 220,28*
€ 274,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,23*
€ 326,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,13*
€ 315,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,45*
€ 301,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,97*
€ 295,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,28*
€ 262,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
59516010102
ab € 168,16*
Ähnlich
Keuco
59516021102
ab € 247,52*
Ähnlich
Keuco
59516041102
ab € 247,15*
Ähnlich
Keuco
59516121102
ab € 248,80*
Ähnlich
Keuco
59516171102
ab € 208,27*
Ähnlich
Keuco
59516031102
ab € 285,84*
Ähnlich
Keuco
59516071102
ab € 276,76*
Ähnlich
Keuco
59516051102
ab € 285,15*
Ähnlich
Keuco
59516131102
ab € 287,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.