| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018979506 Herst.-Nr.: 26000180 EAN/GTIN: 4018445104302 |
| |
|
| | |
| Emco Badetuchhalter TREND 800mm chrom Badetuchhalter · 800 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Etagen: 1 · Anzahl der Handtuchhalter: 1 · Durchmesser: 18mm · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Haken für Waschlappen: Nein · Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette: Nein · Oberflächen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 26000180 | Werksnummer: | 6000690715 | Länge netto mm: | 855,00 | Breite netto mm: | 80,00 | Höhe netto mm: | 40,00 | Gewicht netto Kg: | 0,930000 | Gewicht brutto Kg: | 0,930000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | chrom | Produktart: | Badetuchhalter | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 66,96* | € 85,37* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 66,34* | € 87,04* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 69,83* | € 88,78* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,75* | € 91,38* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 73,53* | € 93,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|