Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PADRE GERMANY 83900080 Zugringschlüssel 839 Schlüsselweite 80 mm Länge 385 mm ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PADRE GERMANY 83900080 Zugringschlüssel 839 Schlüsselweite 80 mm Länge 385 mm ge
PADRE GERMANY 83900080 Zugringschlüssel 839 Schlüsselweite 80 mm Länge 385 mm ge
PADRE GERMANY 83900080 Zugringschlüssel 839 Schlüsselweite 80 mm Länge 385 mm ge
Artikel-Nr.:
     1955B-2019000445
Hersteller:
     padre
Herst.-Nr.:
     83900080
EAN/GTIN:
     4004254336157
Suchbegriffe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Aufsteckringschlüssel
Ringzugschlüssel
Zugringschlüssel
Zugringschlüssel 839 SW 80mm L.385mm gekr.PADRE gekröpft · CV-Stahl · verchromtWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt· Ausführung: gekröpft· Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
eClassID:
21040190
HerstellerNr:
83900080
Werksnummer:
4000824054
Länge netto mm:
390,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
85,00
Gewicht netto Kg:
3,720000
Gewicht brutto Kg:
3,720000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Schlüsselweite 80 mm
Produktart:
Zugringschlüssel
Ausfuehrung:
gekröpft
Weitere Suchbegriffe: aufsteck ringschlüssel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,83*
€ 106,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 87,11*
€ 106,94*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,76*
€ 107,42*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,26*
€ 116,37*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 94,31*
€ 118,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83900060
ab € 43,33*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83900065
ab € 49,62*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83900070
ab € 47,62*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83900075
ab € 64,51*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83900085
ab € 93,33*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83900090
ab € 104,35*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83900095
ab € 112,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.