Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLEZYCH 26585034-8 Zurrgurt DIN EN 12195-2 Länge 8 m Breite 50 mm Getriebezugra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOLEZYCH 26585034-8 Zurrgurt DIN EN 12195-2 Länge 8 m Breite 50 mm Getriebezugra
DOLEZYCH 26585034-8 Zurrgurt DIN EN 12195-2 Länge 8 m Breite 50 mm Getriebezugra
DOLEZYCH 26585034-8 Zurrgurt DIN EN 12195-2 Länge 8 m Breite 50 mm Getriebezugra
DOLEZYCH 26585034-8 Zurrgurt DIN EN 12195-2 Länge 8 m Breite 50 mm Getriebezugra
Artikel-Nr.:
     1955B-2019000505
Herst.-Nr.:
     26585034-8
EAN/GTIN:
     4032378236015
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.8m B.50mm Getriebezugratsche+Spitzh. Polyester · zweiteilig · Zugratsche in kompakter Bauweise Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
20420204
HerstellerNr:
26585034-8
Werksnummer:
4000365471
Länge netto mm:
325,00
Breite netto mm:
165,00
Höhe netto mm:
130,00
Gewicht netto Kg:
3,160000
Gewicht brutto Kg:
3,160000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 8 m Breite 50 mm
Norm:
DIN EN 12195-2
Produktart:
Zurrgurt
Ausfuehrung:
LC U 5000 daN
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
81
1
€ 5,99*
ab € 17,98*
€ 23,78*
2 Tage
69
1
€ 5,45*
ab € 18,32*
€ 23,90*
2 Tage
77
1
€ 5,59*
ab € 19,12*
€ 25,11*
3 Tage
109
1
€ 4,99*
ab € 19,51*
€ 25,63*
Lager 1955
109
1
€ 5,99*
ab € 20,03*
€ 27,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26585034-006000-001
ab € 17,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.