Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOELLER INDUSTRIES ORY010 Mehrweg-Absperrbarriere L300xB10xH7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHOELLER INDUSTRIES ORY010 Mehrweg-Absperrbarriere L300xB10xH7 cm
SCHOELLER INDUSTRIES ORY010 Mehrweg-Absperrbarriere L300xB10xH7 cm
SCHOELLER INDUSTRIES ORY010 Mehrweg-Absperrbarriere L300xB10xH7 cm
Artikel-Nr.:
     1955B-2019000575
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     ORY010
EAN/GTIN:
     4260589110255
Suchbegriffe:
Absperrdeich
Hochwasserschutzschlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Mehrweg-Absperrbarriere L300xB10xH7cm Schlauch SCHOELLER INDUSTRIES Absperrbarriere aus Polyurethan, sehr klebend und mit einer guten mechanischen Widerstandsfähigkeit · beide Enden sind koppelbar Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 10cm · Länge: 300cm
Weitere Informationen:
eClassID:
22520101
HerstellerNr:
ORY010
Werksnummer:
4000369781
Länge netto mm:
615,00
Breite netto mm:
610,00
Höhe netto mm:
125,00
Gewicht netto Kg:
13,070000
Gewicht brutto Kg:
13,070000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
L300xB10xH7 cm
Produktart:
Absperrbarriere
Weitere Suchbegriffe: pu schlauch
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 214,95*
€ 257,12*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 214,97*
€ 257,34*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 216,91*
€ 258,37*
Lager 1955
13
€ 5,99*
ab € 214,82*
€ 263,29*
€ 2,95*
ab € 218,12*
€ 268,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,29*
€ 313,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,53*
€ 300,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,76*
€ 262,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,32*
€ 260,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,82*
€ 255,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Emtez
OBY060
ab € 73,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.