Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019000871 Herst.-Nr.: 40953800 EAN/GTIN: 4059625027141 |
| |
|
| | |
| HG Drehgriff A11 für Excenterbetätigung edelstahl-optik aus Metall Weitere Informationen: | | eClassID: | 12037509701 | HerstellerNr: | 40953800 | Werksnummer: | 6000646156 | Länge netto mm: | 62,00 | Breite netto mm: | 62,00 | Höhe netto mm: | 55,00 | Gewicht netto Kg: | 0,067000 | Gewicht brutto Kg: | 0,067000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Drehgriff A11 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 16,85* | € 23,33* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,94* | € 23,43* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,13* | € 23,68* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,56* | € 23,69* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 17,14* | € 23,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|