Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Latzhose 2292, Größe 114, Farbe 143-kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Latzhose 2292, Größe 114, Farbe 143-kornblau
Rofa Latzhose 2292, Größe 114, Farbe 143-kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2019017582
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     352292_143-KORNBLAU_114
EAN/GTIN:
     4057121325198
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Kinder Latzhose
Gewebe 35, Köper, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern, ca. 265 g/qm, FC Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund seitlich mit Dehneinsatz, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen, Reflexpaspeln an Latz und Hosenbeinen, leuchtfarbene Kontrastpaspeln an Hinterhose, Nomex® Comfort
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
352292_143-KORNBLAU_114
Werksnummer:
352292_143-KORNBLAU_114
Profil:
114
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
11
Produktart:
Latzhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
unbekannt
€ 5,99*
ab € 166,91*
€ 206,63*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,39*
€ 240,51*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,63*
€ 245,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,03*
€ 243,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,44*
€ 233,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,90*
€ 214,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,91*
€ 198,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.