Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNIVET 5X1030005 Schutzbrille 5X1030005 EN 166, EN 170, EN 172 FT KN Bügel metal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNIVET 5X1030005 Schutzbrille 5X1030005 EN 166, EN 170, EN 172 FT KN Bügel metal
UNIVET 5X1030005 Schutzbrille 5X1030005 EN 166, EN 170, EN 172 FT KN Bügel metal
Artikel-Nr.:
     1955B-2019076463
Hersteller:
     Univet
Herst.-Nr.:
     5X1030005
EAN/GTIN:
     8033661828791
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Schutzbrille 5X1030005 EN 166,EN 170,EN 172 FT KN Bügel grau/grün,Scheibe G15 EN 166, EN 170 · vielseitig einsetzbar und kundenspezifisch anpassbar · einstellbare Bügel in Länge und Neigung · patentierter, höhenregulierbarer, weicher Nasensteg · SoftPad Technologie · ca. 28 g Weitere technische Eigenschaften: · Linsenbeschichtung: V-Plus=Vanguard Plus Beschichtung UV400 · Scheibenkennzeichnung: 2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE · Gewicht ca.: 28g
Weitere Informationen:
eClassID:
40011501
HerstellerNr:
5X1030005
Werksnummer:
4000370084
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schutzbrille
Ausfuehrung:
Polycarbonat
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
8
Frei Haus
ab € 8,06*
€ 11,23*
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 7,90*
€ 11,69*
1 Tag
14
1
€ 5,59*
ab € 8,00*
€ 11,74*
1 Tag
19
1
€ 6,95*
ab € 8,02*
€ 11,77*
Lager 1955
19
1
€ 5,99*
ab € 8,16*
€ 11,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Univet
5X1K100.00
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.