Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille 5X1030005 EN 166,EN 170,EN 172 FT KN Bügel grau/grün,Scheibe G15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000370084
Hersteller:
     Univet
Herst.-Nr.:
     5X1030005
EAN/GTIN:
     8033661828791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
EN 166, EN 170 · vielseitig einsetzbar und kundenspezifisch anpassbar · einstellbare Bügel in Länge und Neigung · patentierter, höhenregulierbarer, weicher Nasensteg · SoftPad Technologie · ca. 28 g · Einsatzbereich: Automotive, Lebensmittel Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht ca.: 28g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügel metallgrau/grün, Scheibe G15
Scheibenkennzeichnung:
2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE
Marke:
UNIVET
Material:
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
V-Plus=Vanguard Plus Beschichtung UV400
Norm:
EN 166, EN 170, EN 172 FT KN
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
8
Frei Haus
ab € 8,08*
€ 11,03*
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 7,93*
€ 11,69*
Lager 4BULW
14
1
€ 5,59*
ab € 8,04*
€ 11,74*
1 Tag
19
1
€ 6,95*
ab € 8,00*
€ 11,77*
5 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 8,12*
€ 11,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Univet
5X1K100.00
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.