Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA 57080001 Gleitschiene G-EMF XEA 140 Grad passend für TS 98 XEA / TS 92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMAKABA 57080001 Gleitschiene G-EMF XEA 140 Grad passend für TS 98 XEA / TS 92
DORMAKABA 57080001 Gleitschiene G-EMF XEA 140 Grad passend für TS 98 XEA / TS 92
DORMAKABA 57080001 Gleitschiene G-EMF XEA 140 Grad passend für TS 98 XEA / TS 92
Artikel-Nr.:
     1955B-2019076581
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     57080001
EAN/GTIN:
     4048442639491
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Rastfeststelleinheit
dormakaba gleitschiene
gleitschiene
Gleitsch.G-EMF XEA 140Grad f.TS 98 XEA/TS 92 XEA silber P600 e-mech.DORMAKABA mit Hebel · für TS 98 XEA oder TS 92 XEA · im XEA Design · ermöglicht ein exaktes Feststellen der Tür ohne Rückfederung · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 140° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig der max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschliesser geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über externe Rauchmeldezentralen (z. B. DORMA RMZ XEA) · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · inkl. Hebel, Gleitschiene, Gleitstück, elektromechanische Feststelleinheit, Verkleidung, Befestigungsschrauben und Endkappen · die Gleitschiene wird am Sturz montiert und ist sowohl für DIN-L als auch für DIN-R-Türen verwendbar Betriebsspannung 24 V DC Leistungsaufnahme 1,4 W Einschaltdauer 100% ED bei besonders großen und schweren Türen (über 1250 mm) oder Türen, bei denen der Feststellpunkt über 140° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der G-EMF-XEA, Haftmagnete EM in Verbindung mit der RMZ XEA einzusetzen Weitere technische Eigenschaften: · max. Türbreite: 1400mm Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
eClassID:
23230204
HerstellerNr:
57080001
Werksnummer:
3000256639
Länge netto mm:
585,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
1,580000
Gewicht brutto Kg:
1,580000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber P600
Produktart:
Gleitschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,01*
€ 236,97*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,21*
€ 237,96*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 199,69*
€ 243,11*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,41*
€ 269,16*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,06*
€ 280,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,11*
€ 289,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,13*
€ 278,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,64*
€ 260,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,16*
€ 254,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,69*
€ 237,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.