Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRAFTLAND 1815-5 Weste Asendorf Größe XXXL marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRAFTLAND 1815-5 Weste Asendorf Größe XXXL marine
CRAFTLAND 1815-5 Weste Asendorf Größe XXXL marine
CRAFTLAND 1815-5 Weste Asendorf Größe XXXL marine
Artikel-Nr.:
     1955B-2019077832
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     1815
EAN/GTIN:
     4025888171860
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Weste Asendorf Gr.XXXL marine CRAFTLAND ungefüttert für den Sommer · 65% Polyester / 35% Baumwolle · leichte Weste, ohne Winterfutter · nur mit leichtem Meshfutter · V-Ausschnitt · Reißverschluss · 1 Handytasche · 2 große Vordertaschen mit Reißverschluss · diverse Taschen mit Klettverschluss We
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
1815
Werksnummer:
4000377620
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,368000
Gewicht brutto Kg:
0,368000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
marine
Groesse:
Größe XXXL
Produktart:
Weste
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 17,16*
2 Tage
4
1
€ 5,45*
ab € 12,72*
€ 17,67*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 12,84*
€ 17,90*
7 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 12,95*
€ 17,98*
Lager 1955
4
1
€ 5,99*
ab € 15,05*
€ 21,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1815-2
ab € 12,73*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1815-1
ab € 12,74*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1815-3
ab € 12,74*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1815-4
ab € 12,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.