Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOSS 11401016 Schutzhelm INAP-Master 6 (Pkt.) schwefelgelb Polyethylen EN 397


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOSS 11401016 Schutzhelm INAP-Master 6 (Pkt.) schwefelgelb Polyethylen EN 397
VOSS 11401016 Schutzhelm INAP-Master 6 (Pkt.) schwefelgelb Polyethylen EN 397
VOSS 11401016 Schutzhelm INAP-Master 6 (Pkt.) schwefelgelb Polyethylen EN 397
Artikel-Nr.:
     1955B-2019083127
Hersteller:
     Voss
Herst.-Nr.:
     11401016
EAN/GTIN:
     4260042670814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Schutzhelm INAP-Master 6 (Pkt.) schwefelgelb PE EN 397 VOSS nach EN 397 · Zusatzprüfung Kälte (-30 °C) · aus Polyethylen · universelle Passform mit im Nacken heruntergezogener Helmschale · große Stirnfläche (bedruckbarer Bereich 6 x 4 cm) · seitliche Slots für Gehörschützer, 30 mm · Regenrinne · 6 Pkt.-Gurtband-Innenausstattung mit Kinnriemenhalterung und umlaufendem Schweißband · Kopfumfang 51-64 cm · Gewicht Helmschale ca. 255 g Weitere technische Eigenschaften: · Kopfumfang: 51-64cm · Norm: EN 397 · Gewicht ca.: 255g
Weitere Informationen:
eClassID:
40011101
HerstellerNr:
11401016
Werksnummer:
4701030353
Länge netto mm:
290,00
Breite netto mm:
225,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
0,360000
Gewicht brutto Kg:
0,360000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Produktart:
Schutzhelm
Ausfuehrung:
EN 397
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
329
5
€ 6,90*
ab € 6,12*
€ 6,16*
1 Tag
329
10
Frei Haus
ab € 5,81*
€ 7,30*
1 Tag
513
10
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 7,66*
1 Tag
329
1
€ 6,90*
ab € 5,85*
€ 8,08*
Lager 1955
739
1
€ 5,99*
ab € 6,52*
€ 9,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Voss-Helme
22050000
ab € 6,68*
Zubehör
Voss-Helme
22150000
ab € 2,31*
Zubehör
Voss-Helme
23050000
ab € 1,30*
Zubehör
Voss-Helme
23100000
ab € 2,20*
Zubehör
Rudolf Uhlen
GFKHH003
ab € 12,57*
Zubehör
Voss-Helme
22250000
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.