Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATHMER 5-901-1925-2113 Fingerschutzprofil NR-32 UniSafe w-proof Länge 1925 mm Ba


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATHMER 5-901-1925-2113 Fingerschutzprofil NR-32 UniSafe w-proof Länge 1925 mm Ba
ATHMER 5-901-1925-2113 Fingerschutzprofil NR-32 UniSafe w-proof Länge 1925 mm Ba
ATHMER 5-901-1925-2113 Fingerschutzprofil NR-32 UniSafe w-proof Länge 1925 mm Ba
ATHMER 5-901-1925-2113 Fingerschutzprofil NR-32 UniSafe w-proof Länge 1925 mm Ba
Artikel-Nr.:
     1955B-2019083226
Hersteller:
     Athmer
Herst.-Nr.:
     5-901-1925-2113
EAN/GTIN:
     4054497116788
Suchbegriffe:
Fingerschutz-Rollo
Fingerschutzprofil
Fingerschutzrollo
athmer fingerschutz-rollo
Fingerschutzprofil NR-32 UniSafe w-proof L.1925mm BG silberf.Rollo anth.ATHMER zur Sicherung der Bandgegenseite an der Nebenschließkante, beständig gegen Regen, Schnee, Frost, Laub, Schmutz und UV-Licht, nachrüstbar, selbsttätig auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo · Klick-System mit verdeckter Verschraubung · Profil: Aluminium · Abdeckung: Kunstfaser · für Rauch-und Brandschutztüren geeignet · abwaschbar · wartungsfrei · Inklusive passendem Befestigungsmaterial für Holz und Metalltüren Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: geklickt · Material: Aluminium
Weitere Informationen:
eClassID:
40020802
HerstellerNr:
5-901-1925-2113
Werksnummer:
3327001085
Länge netto mm:
1930,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
2,120000
Gewicht brutto Kg:
2,120000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
anthrazit
Produktart:
Fingerschutzprofil
Ausfuehrung:
Farbe Schutzrollo anthrazit
Weitere Suchbegriffe: fingerschutz rollo
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 114,40*
€ 137,84*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 114,37*
€ 138,87*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,37*
€ 139,51*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 127,58*
€ 157,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 138,66*
€ 164,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,10*
€ 186,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,23*
€ 181,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,35*
€ 168,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,10*
€ 165,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,58*
€ 151,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Athmer
5-901-1925-2109
ab € 105,81*
Ähnlich
Athmer
5-909-1925-2109
ab € 105,95*
Ähnlich
Athmer
5-901-2000-2109
ab € 113,20*
Ähnlich
Athmer
5-909-2000-2109
ab € 113,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.