Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARSTON MET.S25-BK 2K-Epoxyd-Flüssigmetall MD MET 25 g


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
MARSTON MET.S25-BK 2K-Epoxyd-Flüssigmetall MD MET 25 g
MARSTON MET.S25-BK 2K-Epoxyd-Flüssigmetall MD MET 25 g
MARSTON MET.S25-BK 2K-Epoxyd-Flüssigmetall MD MET 25 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019083258
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MET.S25-BK
EAN/GTIN:
     4016673006917
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flüssigmetall
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
marston flüssigmetall
2K-Epoxidflüssigmetall MD MET 35g Doppelspritze MARSTON repariert Fehlbohrungen, Risse, Löcher und ausgebrochene Gewinde an Metall, Holz und Kunststoff · universell einsetzbar · für die Reparatur an Ort und Stelle · einfach in der Anwendung · hohe Festigkeit und temperaturbeständig bis +120 °C · zur Ausbesserung von Fehlbohrungen, Lunkern und sämtlichen Rissen an Metall, Holz und Kunststoff · mechanische Bearbeitung nach kurzer Zeit möglich · Teile können geschliffen, gefräst, gebohrt und überlackiert werden · nach 24 Std. ausgehärtet Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grau · Temperaturbereich: -40 bis +120°C · Gebinde: Doppelspritze
Weitere Informationen:
eClassID:
24230110
HerstellerNr:
MET.S25-BK
Werksnummer:
4544444418
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
35 g
Produktart:
2K-Epoxyd-Flüssigmetall

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: komponentenkleber
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
8
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,86*
€ 4,89*
1 Tag
39
8
pro Box
€ 5,45*
ab € 3,85*
€ 4,92*
Lager 1955
39
8
pro Box
€ 5,99*
ab € 4,03*
€ 5,28*
1 Tag
39
16
pro Box
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 5,29*
2 Tage
39
8
pro Box
€ 4,99*
ab € 4,31*
€ 5,55*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Boxen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Box
ab 16 Boxen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Box
ab 40 Boxen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Box
ab 80 Boxen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Box
ab 160 Boxen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Box
ab 24000 Boxen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,03* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Boxen
Mindestbestellmenge: 8 Boxen ( entspricht € 42,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.