| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174544444418 Herst.-Nr.: MET.S25-BK EAN/GTIN: 4016673006917 |
| | | |
|
| | |
| repariert Fehlbohrungen, Risse, Löcher und ausgebrochene Gewinde an Metall, Holz und Kunststoff · universell einsetzbar · für die Reparatur an Ort und Stelle · einfach in der Anwendung · hohe Festigkeit und temperaturbeständig bis +120 °C · zur Ausbesserung von Fehlbohrungen, Lunkern und sämtlichen Rissen an Metall, Holz und Kunststoff · mechanische Bearbeitung nach kurzer Zeit möglich · Teile können geschliffen, gefräst, gebohrt und überlackiert werden · nach 24 Std. ausgehärtetWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: grau· Temperaturbereich: -40 bis +120°C· Gebinde: Doppelspritze Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: komponentenkleber, 2K-Epoxydkleber, 2K-Kleber, 2K-Klebstoff, Epoxid, Epoxyd, Epoxydklebstoff, Flüssigmetalle, Kleber, Klebstoff, Klebstoffe, Marston |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,86* | € 4,89* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | pro Box | € 5,45* | ab € 3,85* | € 4,92* | | | | | 6 Tage | | | 8 | | pro Box | € 5,99* | ab € 4,03* | € 5,28* | | | | Lager 2478 | | | | 16 | | pro Box | Frei Haus | ab € 3,87* | € 5,29* | | | | | | 2 Tage | | | 8 | | pro Box | € 4,99* | ab € 4,31* | € 5,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,87* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Boxen | Mindestbestellmenge: 16 Boxen ( entspricht € 84,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|