Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A6340AA IDS Einhebel-Badearmatur TONIC II UP Bausatz 2 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A6340AA IDS Einhebel-Badearmatur TONIC II UP Bausatz 2 chrom
IDEAL STANDARD A6340AA IDS Einhebel-Badearmatur TONIC II UP Bausatz 2 chrom
IDEAL STANDARD A6340AA IDS Einhebel-Badearmatur TONIC II UP Bausatz 2 chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2019087705
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6340AA
EAN/GTIN:
     4015413335089
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IDS Einhebel-Badearmatur TONIC II UP Bausatz 2 chrom Wandeinbau · für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Rosettengröße 163 x 163 mm · Rosette aus Metall · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot/Blau-Markierung auf dem Hebel · Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne · Ø 47 mm CLICK-Kartusche mi
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A6340AA
Werksnummer:
6000538145
Länge netto mm:
225,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
180,00
Gewicht netto Kg:
1,570000
Gewicht brutto Kg:
1,570000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Einhebel-Badearmatur
Ausfuehrung:
chrom
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 228,28*
€ 272,28*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,10*
€ 273,51*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 225,93*
€ 276,33*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,21*
€ 278,35*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,72*
€ 279,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,33*
€ 328,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,45*
€ 315,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,60*
€ 297,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,17*
€ 292,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,93*
€ 268,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A6338AA
ab € 233,22*
Ähnlich
Ideal Standard
A6341AA
ab € 275,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.