Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Badearmatur TONIC II UP Bausatz 2 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000538145
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6340AA
EAN/GTIN:
     4015413335089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Wandeinbau · für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Rosettengröße 163 x 163 mm · Rosette aus Metall · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot/Blau-Markierung auf dem Hebel · Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne · Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramiWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe eingriffig· Geräuschklasse nach DIN-52 218 Gruppe I, <=20 dB(A)· Grundfarbe Chrom· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Temperaturbegrenzung (1) Nein· Mit Umstelleinheit Ja· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz verchromt· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Temperatursperre (38 °C) Nein· Thermostatisch Nein· Wassersparposition Ja· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 23l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 228,87*
€ 268,39*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,56*
€ 269,73*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 226,25*
€ 272,79*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,55*
€ 274,99*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,39*
€ 276,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,25*
€ 328,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,73*
€ 320,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 269,72*
€ 320,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,59*
€ 308,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 259,58*
€ 308,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,98*
€ 302,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 253,97*
€ 302,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,39*
€ 278,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A6338AA
ab € 233,35*
Ähnlich
Ideal Standard
A6341AA
ab € 274,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.