Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019087741 Herst.-Nr.: A7034AA EAN/GTIN: 4015413342124 |
| |
|
| | |
| IDS Brausearmatur CONNECT AIR UP Bausatz 2 chrom Einhebel-Brausearmatur für Wandeinbau · Bausatz 2 für Fertigmontag · alle sichtbaren Designteile · Rosettengröße Durchmesser 163 mm · Rosette aus Kunststoff · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel · Durchmesser 47 mm CLICK-Ka Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A7034AA | Werksnummer: | 6000538158 | Länge netto mm: | 185,00 | Breite netto mm: | 180,00 | Höhe netto mm: | 225,00 | Gewicht netto Kg: | 1,180000 | Gewicht brutto Kg: | 1,180000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Brausearmatur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Unterputz Einhebelmischer Einheit, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 144,76* | € 176,45* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,75* | € 177,28* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 143,05* | € 178,15* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 152,07* | € 189,12* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,37* | € 190,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|