Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A7035AA IDS Badearmatur CONNECT AIR UP Bausatz 2 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IDEAL STANDARD A7035AA IDS Badearmatur CONNECT AIR UP Bausatz 2 chrom
IDEAL STANDARD A7035AA IDS Badearmatur CONNECT AIR UP Bausatz 2 chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2019087742
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7035AA
EAN/GTIN:
     4015413342148
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IDS Badearmatur CONNECT AIR UP Bausatz 2 chrom Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau · Bausatz 2 für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Rosettengröße Durchmesser 163 mm · Rosette aus Kunststoff · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel · Umschaltung automatisch von
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A7035AA
Werksnummer:
6000538159
Länge netto mm:
185,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
225,00
Gewicht netto Kg:
1,280000
Gewicht brutto Kg:
1,280000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Badearmatur
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 163,65*
€ 196,56*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 158,27*
€ 196,68*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,11*
€ 200,34*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 169,10*
€ 208,82*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,85*
€ 210,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,82*
€ 248,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,30*
€ 240,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,62*
€ 224,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,22*
€ 221,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,10*
€ 201,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A6866AA
ab € 127,09*
Ähnlich
Ideal Standard
A7033AA
ab € 150,38*
Ähnlich
Ideal Standard
B0718AA
ab € 106,51*
Ähnlich
Ideal Standard
B1721AA
ab € 71,37*
Ähnlich
Ideal Standard
A6725AA
ab € 90,86*
Ähnlich
Ideal Standard
A6882AA
ab € 144,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.