Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-P4015413342148 Herst.-Nr.: A7035AA EAN/GTIN: 4015413342148 |
| |
|
| | |
| IS Badearmatur UP CONNECT AIR Bausatz 2, Rosette d:163mm, chrom Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße Durchmesser 163 mm. Rosette aus Kunststoff. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Durchmesser 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwasser-Temperaturbegrenzung. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Oberfläche: Chrom Hersteller: Ideal Standard Serie: Connect Air Artikel-Nr.: A7035AA Zubehör: Benötigtes Zubehör: Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU). Optionales Zubehör: Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU). Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU). Distanzrahmen für zu flachen Einbau (20 mm) in Vorbereitung Back-to-Back-Kartusche (für vertauschte Anschlüsse) (A963606NU). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterputz Einhebelmischer Einheit, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einhebelmischer badewanne, selbstschluss-waschtischbatterie, einhebel waschtisch armatur |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 163,65* | € 196,56* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 158,27* | € 196,68* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,11* | € 200,34* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 169,10* | € 208,82* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,85* | € 210,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|