Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS 9031-SP01-3285 Arbeitsdrehstuhl Nexxit Bodengleiter+Fußring Supertec-Geweb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIMOS 9031-SP01-3285 Arbeitsdrehstuhl Nexxit Bodengleiter+Fußring Supertec-Geweb
BIMOS 9031-SP01-3285 Arbeitsdrehstuhl Nexxit Bodengleiter+Fußring Supertec-Geweb
BIMOS 9031-SP01-3285 Arbeitsdrehstuhl Nexxit Bodengleiter+Fußring Supertec-Geweb
Artikel-Nr.:
     1955B-2019091260
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9031-SP01-3285
EAN/GTIN:
     4016849636306
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl Nexxit Gleiter+Fußring Supertec schwarz Griff grau 570-820mm nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder- Höhenverstellung · intuitive Ein-Hebel-Bedienung · ergonomisch geformter Sitz- und Rückenlehne · Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung inkl. manueller Feinjustierung · Voreinstellung des Bewegungsspektrums der Rückenlehne in drei Stufen, Sitzneige- und Sitztiefenverstellung, Rückenlehnen-Höhenverstellung · praktische Funktionsgriffe · Lendenwirbel-Unterstützung höhenverstellbar · Fünffuß-Untergestell aus stabilem Stahlrohr, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher Weitere technische Eigenschaften: · Grifffarbe: grau
Weitere Informationen:
eClassID:
24311101
HerstellerNr:
9031-SP01-3285
Werksnummer:
9000454238
Länge netto mm:
710,00
Breite netto mm:
680,00
Höhe netto mm:
430,00
Gewicht netto Kg:
20,500000
Gewicht brutto Kg:
20,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Arbeitsdrehstuhl
Ausfuehrung:
Grifffarbe grau 570-820 mm
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 329,08*
€ 370,91*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 328,84*
€ 371,26*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 331,39*
€ 372,86*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,74*
€ 382,74*
Lager 1955
9
Frei Haus
ab € 354,53*
€ 407,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,84*
€ 485,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,98*
€ 465,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,55*
€ 440,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,99*
€ 436,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,53*
€ 421,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9039-217
ab € 71,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.