Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSS 511711 Gewindegrenzlehrdorn DIN 13 M12x1,25 mm Toleranz 6H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSS 511711 Gewindegrenzlehrdorn DIN 13 M12x1,25 mm Toleranz 6H
BOSS 511711 Gewindegrenzlehrdorn DIN 13 M12x1,25 mm Toleranz 6H
BOSS 511711 Gewindegrenzlehrdorn DIN 13 M12x1,25 mm Toleranz 6H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019091287
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     511711
EAN/GTIN:
     4046122111756
Suchbegriffe:
Gewindegrenzlehrdorn
Gewindelehrdorn
Gewindeprüfdorn
Grenzgewindelehrdorn
Gewindegrenzlehrdorn DIN 13 M12x1,25mm Tol.6H BOSS für metrisches ISO-Feingewinde DIN13 · Toleranzfeld 6H · mit Gut- und Ausschussseite · aus gehärtetem Lehrenstahl weitere Toleranzfelder auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Gewindeart: ISO-Feingewinde · prüfpflichtig: ja Kalibrierung auf Anfrage und gegen Aufpreis.
Weitere Informationen:
eClassID:
21170201
HerstellerNr:
511711
Werksnummer:
4136400141
Länge netto mm:
105,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M12x1,25 mm
Norm:
DIN 13
Produktart:
Gewindegrenzlehrdorn
Ausfuehrung:
Toleranz 6H
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,76*
€ 66,34*
€ 5,95*
ab € 51,73*
€ 66,79*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 56,05*
€ 69,60*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 55,01*
€ 69,60*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,82*
€ 71,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
511675
ab € 47,54*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
511663
ab € 40,84*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
511716
ab € 40,32*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
511703
ab € 44,20*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
511745
ab € 47,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.