Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindegrenzlehrdorn DIN 13 M12x1,25mm Tol.6H BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4136400141
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     511711
EAN/GTIN:
     4046122111756
Suchbegriffe:
Gewindegrenzlehrdorn
Gewindelehrdorn
Gewindeprüfdorn
Grenzgewindelehrdorn
für metrisches ISO-Feingewinde DIN13 · Toleranzfeld 6H · mit Gut- und Ausschussseite · aus gehärtetem Lehrenstahlweitere Toleranzfelder auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Gewindeart: ISO-Feingewinde· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Marke:
BOSS
Werkstoffeignung INOX:
Piktogramm
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
ZX16
SNR:
Kalibrierung auf Anfrage und gegen Aufpreis.
Sägeblatt-Ø:
DIN 13
Lastdrehzahl:
prüfpflichtig
Verfahren:
Kalibrierung auf Anfrage und gegen Aufpreis.
Höhe ca.:
1,25 mm
Schlauchweite:
M12
Mediumstemperatur:
6H
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gewindegrenzlehrdorn jbo, gewindegrenzlehrdorn, Gewindedorn, Gewindegrenzlehrdorne, Grenzgewindelehrdorne, Lehre
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,76*
€ 66,34*
€ 5,95*
ab € 51,73*
€ 66,79*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 56,05*
€ 69,60*
Lager 5766
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 55,01*
€ 69,60*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,82*
€ 71,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
511675
ab € 47,54*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
511663
ab € 40,84*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
511716
ab € 40,32*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
511703
ab € 44,20*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
511745
ab € 47,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.