Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS A27201250400045A Fächerscheibe SLTT Z Power D. 125 mm Körnung 40 flach INO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUKAS A27201250400045A Fächerscheibe SLTT Z Power D. 125 mm Körnung 40 flach INO
LUKAS A27201250400045A Fächerscheibe SLTT Z Power D. 125 mm Körnung 40 flach INO
LUKAS A27201250400045A Fächerscheibe SLTT Z Power D. 125 mm Körnung 40 flach INO
Artikel-Nr.:
     1955B-2019091425
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A27201250400045A
EAN/GTIN:
     4027497504039
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Fächerscheibe SLTT Z Power D.125mm K.40 fl.INOX ZK LUKAS Zirkonkorund · für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX) · Bohrung 22,23 mm Ø Weitere technische Eigenschaften: · Bohrung: 22,23mm · max. Drehzahl: 12200min-¹
Weitere Informationen:
eClassID:
21011318
HerstellerNr:
A27201250400045A
Werksnummer:
4000840327
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 125 mm Körnung 40 flach
Produktart:
Fächerscheibe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
520
10
€ 5,45*
ab € 3,51*
€ 4,65*
2 Tage
520
20
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 4,69*
4 Tage
390
10
€ 5,99*
ab € 3,53*
€ 4,69*
Lager 1955
520
10
€ 5,99*
ab € 3,73*
€ 5,01*
3 Tage
520
10
€ 4,99*
ab € 3,97*
€ 5,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LUKAS-ERZETT
A27201250600045
ab € 3,51*
Ähnlich
LUKAS-ERZETT
A27201150400065
ab € 2,66*
Ähnlich
LUKAS-ERZETT
A27201150600065
ab € 2,66*
Ähnlich
LUKAS-ERZETT
A27201250400065A
ab € 3,02*
Ähnlich
LUKAS-ERZETT
A27201250600065
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.