Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSM 797818 Schleifband XK870T Länge 330 mm Breite 10 mm Körnung 120 für Stahl /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VSM 797818 Schleifband XK870T Länge 330 mm Breite 10 mm Körnung 120 für Stahl /
VSM 797818 Schleifband XK870T Länge 330 mm Breite 10 mm Körnung 120 für Stahl /
VSM 797818 Schleifband XK870T Länge 330 mm Breite 10 mm Körnung 120 für Stahl /
Artikel-Nr.:
     1955B-2019092446
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     797818
EAN/GTIN:
     4018875978184
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifband XK870T L.330mm B.10mm K.120 f.STA/Titan/NE Keramikkorn VSM Keramikkorn · robustes Baumwollgewebe · geeignet für die Bearbeitung von Chrom-Nickel-Stahl, hochliegierten Stahl, Titanlegierungen · für Rundschleifen und Flächenschleifen von Behältern, Blechen, Gußteilen, Rohren und Stangen (rund oder vierkant), Schmiedeteilen, Metallkonstruktionen · aggressiv mit hoher Abtragsleistung · schärft sich selbst · hohe Verschleißfestigkeit · kühler Schliff
Weitere Informationen:
eClassID:
21051303
HerstellerNr:
797818
Werksnummer:
4000843111
Länge netto mm:
115,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,003000
Gewicht brutto Kg:
0,003000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 330 mm Breite 10 mm Körnung 120
Produktart:
Schleifband
Ausfuehrung:
Keramikkorn
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
900
100
€ 5,45*
ab € 0,55*
€ 0,69*
3 Tage
600
100
€ 5,99*
ab € 0,55*
€ 0,69*
1 Tag
900
100
Frei Haus
ab € 0,5521*
€ 0,6929*
1 Tag
630
100
€ 5,59*
ab € 0,60*
€ 0,75*
Lager 1955
900
100
€ 5,99*
ab € 0,60*
€ 0,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 78,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VSM
797816
ab € 0,56*
Ähnlich
VSM
797817
ab € 0,56*
Ähnlich
VSM
711620
ab € 0,55*
Ähnlich
VSM
741693
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.