Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Malerspachtel Breite 60 mm hochglanz-poliert Kunststoff flachoval, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROMAT Malerspachtel Breite 60 mm hochglanz-poliert Kunststoff flachoval, blau
PROMAT Malerspachtel Breite 60 mm hochglanz-poliert Kunststoff flachoval, blau
PROMAT Malerspachtel Breite 60 mm hochglanz-poliert Kunststoff flachoval, blau
Artikel-Nr.:
     1955B-2019092514
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000816548
EAN/GTIN:
     4054773024561
Suchbegriffe:
Malerspachtel
malerspachtel 60mm
malerspachtel
Malerspachtel B.60mm hochglanz-poliert Ku.flachoval,blau rostfreier säurebeständiger Edelstahl · geschliffenes Blatt · flexibel · hochglanz-poliert · mit flachovalem, blauem Kunststoffheft Weitere technische Eigenschaften: · Blattoberfläche: hochglanz-poliert · Heft: Kunststoff flachoval, blau · Material: rostfreier säurebeständiger Edelstahl
Weitere Informationen:
eClassID:
21040603
HerstellerNr:
4000816548
Werksnummer:
4000816548
Länge netto mm:
215,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
Breite 60 mm hochglanz-poliert
Produktart:
Malerspachtel
Ausfuehrung:
Edelstahl rostfrei
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
324
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 1,66*
Lager 1955
453
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,17*
€ 1,66*
4 Tage
433
20
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,24*
€ 1,70*
1 Tag
318
20
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,24*
€ 1,70*
2 Tage
433
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,26*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 33,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
0501
ab € 1,00*
Ähnlich
k.A.
0503
ab € 1,33*
Ähnlich
SCHWAN
603506
ab € 14,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.