Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Wasserwaage 120 cm Aluminium silber ± 0,5mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Wasserwaage 120 cm Aluminium silber ± 0,5mm/m
PROMAT Wasserwaage 120 cm Aluminium silber ± 0,5mm/m
PROMAT Wasserwaage 120 cm Aluminium silber ± 0,5mm/m
Artikel-Nr.:
     1955B-2019092689
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000857136
EAN/GTIN:
     4015448746928
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage 120cm Alu.silber ± 0,5mm/m PROMAT aus Aluminium · grau, pulverbeschichtet · Messgenauigkeit bei Normallage max. ±0,5 mm/m · gefräste Messfläche · je eine bruchsichere Kunststofflibelle für horizontale und vertikale Messung Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: silber · Material: Aluminium · Genauigkeit: ± 0,5mm/m
Weitere Informationen:
eClassID:
21160108
HerstellerNr:
4000857136
Werksnummer:
4000857136
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,580000
Gewicht brutto Kg:
0,580000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
120 cm
Produktart:
Wasserwaage
Ausfuehrung:
± 0,5mm/m
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
102
1
€ 5,99*
ab € 9,98*
€ 14,10*
1 Tag
136
1
€ 6,80*
ab € 10,20*
€ 14,18*
2 Tage
136
1
€ 4,99*
ab € 10,40*
€ 14,54*
Lager 1955
136
1
€ 5,99*
ab € 10,58*
€ 15,27*
1
€ 7,95*
ab € 10,74*
€ 15,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000857135
ab € 7,89*
Ähnlich
PROMAT
4000857137
ab € 10,15*
Ähnlich
PROMAT
4000857130
ab € 4,24*
Ähnlich
PROMAT
4000857131
ab € 4,73*
Ähnlich
PROMAT
4000857132
ab € 5,14*
Ähnlich
PROMAT
4000857133
ab € 5,66*
Ähnlich
PROMAT
4000857134
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.