Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage 120cm Alu.silber ± 0,5mm/m PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170091720
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000857136
EAN/GTIN:
     4015448746928
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Wasserwaage 120cm Alu.silber ± 0,5mm/m PROMAT

aus Aluminium · Oberfläche grau pulverbeschichtet · gefräste Messfläche · bruchsichere Kunststofflibellen · Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: silber · Genauigkeit: ± 0,5mm/m
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
120 cm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage 120cm alu, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Horizontallibelle, Vertikallibelle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
102
1
€ 5,99*
ab € 9,98*
€ 14,10*
Lager 8685
136
1
€ 6,80*
ab € 10,20*
€ 14,18*
2 Tage
136
1
€ 4,99*
ab € 10,40*
€ 14,54*
6 Tage
136
1
€ 5,99*
ab € 10,58*
€ 15,27*
1
€ 7,95*
ab € 10,74*
€ 15,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000857135
ab € 7,89*
Ähnlich
PROMAT
4000857137
ab € 10,15*
Ähnlich
PROMAT
4000857130
ab € 4,24*
Ähnlich
PROMAT
4000857131
ab € 4,73*
Ähnlich
PROMAT
4000857132
ab € 5,14*
Ähnlich
PROMAT
4000857133
ab € 5,66*
Ähnlich
PROMAT
4000857134
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.