| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019092838 Herst.-Nr.: 2912054 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Planam 2912054 Bundhose DuraWork kornblau/schwarz Gr:54 Die bequeme Arbeitshose überzeugt durch ihren perfekten Sitz. Sieben Taschen an Beinen, Knien und Gesäß machen sie zu einem wahren Raumwunder und das PLANAM Kniepolster passt perfekt in die aufgesetzten Knietaschen. Dank der Reflexapplikationen werden Sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen gesehen.Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.ZusatzinformationSortimente DuraWorkFarbe kornblau/schwarzArtikelgruppe 2912Material 65 % Polyester, 35 % BaumwolleCanvas-Bindung, ca. 270 g/m²DesignReflexgewebe 3M™ Scotchlite™ 8912N silberExtra 2 aufgesetzte Knietaschen Maßstabtasche rechts 2 Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss Gummizug im Bund 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss Reißverschluss im Hosenschlitz Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf Reflexapplikationen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2912054 | Werksnummer: | 2912054 | Profil: | 54 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 17,01* | € 24,16* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,05* | € 24,68* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,96* | € 24,86* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 18,22* | € 25,81* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,52* | € 26,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|