Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam DuraWork 2921024 Gr.24 Latzhose grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam DuraWork 2921024 Gr.24 Latzhose grau/schwarz
Planam DuraWork 2921024 Gr.24 Latzhose grau/schwarz
Planam DuraWork 2921024 Gr.24 Latzhose grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2019092921
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2921024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose planam schwarz
arbeitslatzhose schwarz
Planam 2921024 Latzhose DuraWork grau/schwarz Gr:24 Moderne Optik, hoher Tragekomfort durch hochgezogenes Rückenteil, gute Sichtbarkeit und jede Menge Verstaumöglichkeiten – mit der DuraWork Latzhose sind Sie in jeder Hinsicht gut angezogen.Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.ZusatzinformationSortimente DuraWorkFarbe grau/schwarzArtikelgruppe 2921Material 65 % Polyester, 35 % BaumwolleCanvas-Bindung, ca. 270 g/m²DesignReflexgewebe 3M™ Scotchlite™ 8912N silberExtra 2 aufgesetzte Knietaschen Maßstabtasche rechts 2 Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss Gummizug im Bund Latztasche mit Patte und Klettverschluss 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss Reißverschluss im Hosenschlitz Bundweitenverstellung mit Jeansknopf hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz Träger mit elastischem Gummibandeinsatz Steckschnalle an den Trägern Reflexapplikationen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2921024
Werksnummer:
2921024
Profil:
24
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,06*
€ 29,39*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,09*
€ 29,96*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,13*
€ 30,16*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,41*
€ 31,41*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,12*
€ 32,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2920024
ab € 21,03*
Ähnlich
Planam
2921025
ab € 21,11*
Ähnlich
Planam
2921026
ab € 21,18*
Ähnlich
Planam
2921027
ab € 21,19*
Ähnlich
Planam
2921028
ab € 21,12*
Ähnlich
Planam
2921029
ab € 21,00*
Ähnlich
Planam
2921042
ab € 21,07*
Ähnlich
Planam
2921044
ab € 21,11*
Ähnlich
Planam
2921046
ab € 21,14*
Ähnlich
Planam
2921048
ab € 21,10*
Ähnlich
Planam
2921050
ab € 21,18*
Ähnlich
Planam
2921052
ab € 21,16*
Ähnlich
Planam
2921054
ab € 21,04*
Ähnlich
Planam
2921056
ab € 23,27*
Ähnlich
Planam
2921058
ab € 23,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.