Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019337397 Herst.-Nr.: 23048003 EAN/GTIN: 4005176429132 |
| |
|
| | |
| Grohe 4L-EH-Wannenkombi EUROSTYLE C chr Long-Life Shine Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · bestehend aus: Auslauf-Aufnahme vormontiert · EHM-Bedienelement · Wanneneinlauf mit Mousseur · Umstellung Wanne/Brause · Euphoria Cosmopolitan Handbrause 6,6 l/min · Metallbrauseschlauch 2000 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23048003 | Werksnummer: | 6000519878 | Länge netto mm: | 580,00 | Breite netto mm: | 370,00 | Höhe netto mm: | 120,00 | Gewicht netto Kg: | 7,420000 | Gewicht brutto Kg: | 7,420000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 4-Loch-Einhand-Wannenkombination |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 532,71* | € 617,31* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 544,28* | € 629,46* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 544,17* | € 645,68* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 564,53* | € 671,09* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 582,11* | € 674,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|