Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWEN Rollenschneider RS-4522 DIN A4 5Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TWEN Rollenschneider RS-4522 DIN A4 5Blatt
TWEN Rollenschneider RS-4522 DIN A4 5Blatt
TWEN Rollenschneider RS-4522 DIN A4 5Blatt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019339859
Hersteller:
     TA Triumph-Adler
Herst.-Nr.:
     RS4522
EAN/GTIN:
     4025999801168
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
TWEN Rollenschneider RS-4522 DIN A4 5Blatt Rollenschneider mit 2 Schneideköpfen mit je 2 Klingen für präzisen Schnitt (gerade, gewellt), Falten und Perforation inkl. Winkelanlage (30°, 45°, 60°).
Weitere Informationen:
eClassID:
24321701
HerstellerNr:
RS4522
Werksnummer:
9199120647
Länge netto mm:
459,00
Breite netto mm:
155,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,310000
Gewicht brutto Kg:
0,310000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Maße: 42 x 3 x 12 cm (B x H x T)
Produktart:
Rollen
Ausfuehrung:
Material des Tisches: Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 7,40*
€ 11,83*
€ 5,50*
ab € 8,52*
€ 13,50*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 9,94*
€ 15,08*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.