Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA 3000255245 Türschließerset TS 93 N/RF/BG weiß 9016 EN 2-5 Normalmontag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMAKABA 3000255245 Türschließerset TS 93 N/RF/BG weiß 9016 EN 2-5 Normalmontag
DORMAKABA 3000255245 Türschließerset TS 93 N/RF/BG weiß 9016 EN 2-5 Normalmontag
DORMAKABA 3000255245 Türschließerset TS 93 N/RF/BG weiß 9016 EN 2-5 Normalmontag
Artikel-Nr.:
     1955B-2019340455
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     3000255245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Rastfeststelleinheit
TS-Set TS 93 N/RF/BG weiß 9016 EN 2-5 Normalmont.BG DORMAKABA bestehend aus: Türschließer TS 93 G Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Schließkraft Größe EN 2-5 · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts verwendbar · für Türblattmontage Bandgegenseite (Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) · bei Feuer- und Rauchschutztüren muss ein Türstopper gesetzt werden oder Sturzmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) Gleitschiene G-N mit Türhebel · Normalausführung, komplett mit Hebel, Gleitschiene, Befestigungsschrauben- und Endkappen · verwendbar für TS 91, TS 92 und TS 93 Rastfeststelleinheit RF zu Gleitschiene G-N die Rastfeststelleinheit ermöglicht ein exaktes Feststellen von Türen ohne Rückfederung bis zu einem Öffnungswinkel von ca. 150° · zur Nachrüstung der Gleitschiene G-N · nicht für Feuer- und Rauchschutztüren Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
eClassID:
23230101
HerstellerNr:
3000255245
Werksnummer:
3000255245
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
2,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß 9016
Groesse:
EN 2-5
Produktart:
Türschließerset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 208,49*
€ 250,92*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 207,24*
€ 251,17*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 208,73*
€ 252,27*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 207,67*
€ 257,75*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 232,30*
€ 278,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,75*
€ 306,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,36*
€ 297,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,34*
€ 278,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,73*
€ 273,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,67*
€ 247,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
3000255246
ab € 236,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.