Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA 3000255250 Türschließerset TS 93 EMF silber EN 5-7 Normalmontage Bands


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMAKABA 3000255250 Türschließerset TS 93 EMF silber EN 5-7 Normalmontage Bands
DORMAKABA 3000255250 Türschließerset TS 93 EMF silber EN 5-7 Normalmontage Bands
DORMAKABA 3000255250 Türschließerset TS 93 EMF silber EN 5-7 Normalmontage Bands
Artikel-Nr.:
     1955B-2019340600
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     3000255250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Rastfeststelleinheit
TS-Set TS 93 EMF silber EN 5-7 Normalmont.Bands.DORMAKABA bestehend aus: Türschließer TS 93 B Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Größe EN 5-7 · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · zur Montage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts verwendbar · für Türblattmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) oder Sturzmontage Bandgegenseite (Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) Gleitschiene G-EMF Contur Design mit Hebel · für TS 93 B oder G · ermöglicht ein exaktes Feststellen der Tür ohne Rückfederung · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 140° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über externe Rauchmeldezentralen (z. B. DORMA RMZ) · inkl. Hebel, Gleitschiene, elektromechanische Feststelleinheit, Verkleidung, Befestigungsschrauben und Endkappen · die Gleitschiene wird am Sturz montiert und ist sowohl für DIN-L als auch für DIN-R-Türen verwendbar Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
eClassID:
23230101
HerstellerNr:
3000255250
Werksnummer:
3000255250
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
2,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Groesse:
EN 5-7
Produktart:
Türschließerset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 367,59*
€ 436,86*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 369,61*
€ 437,28*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 369,11*
€ 439,23*
Lager 1955
2
Frei Haus
ab € 396,20*
€ 482,18*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 435,99*
€ 509,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,18*
€ 573,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,95*
€ 552,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,37*
€ 518,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,45*
€ 508,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,20*
€ 471,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
3000255248
ab € 329,02*
Ähnlich
dormakaba
3000255249
ab € 330,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.