Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARRIS 62-5F Handschneidbrenner 62-5F 90 ° Länge 460 mm für Glattschaftsdüsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HARRIS 62-5F Handschneidbrenner 62-5F 90 ° Länge 460 mm für Glattschaftsdüsen
HARRIS 62-5F Handschneidbrenner 62-5F 90 ° Länge 460 mm für Glattschaftsdüsen
HARRIS 62-5F Handschneidbrenner 62-5F 90 ° Länge 460 mm für Glattschaftsdüsen
Artikel-Nr.:
     1955B-2019340653
Hersteller:
     Harris Products
Herst.-Nr.:
     62-5F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
handschneidbrenner harris
handschneidbrenner
Handschneidbrenner 62-5F 90Grad L.460mm f.Glattschaftsdüsen für Glattschaftdüsen · nach DIN ISO 5172 · stabile Bauart · die gaseführenden Edelstahlrohre verlaufen in Dreieck-Anordnung bis zum geschmiedeten Brennerkopf · gelötete Rohrverbindungen · einfaches Auswechseln der Düsen · mit Injektormischer · hohe Schneidleistung: sehr robustAndere Ausführungen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,3kg· Ausführung: für Glattschaftsdüsen
Weitere Informationen:
eClassID:
21080301
HerstellerNr:
62-5F
Werksnummer:
1201710183
Länge netto mm:
580,00
Breite netto mm:
85,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
1,520000
Gewicht brutto Kg:
1,520000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Brennerkopf 90 ° Länge 460 mm
Produktart:
Handschneidbrenner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 5,59*
ab € 227,62*
€ 273,91*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 229,39*
€ 276,62*
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 223,98*
€ 278,64*
6 Tage
3
€ 5,50*
ab € 232,09*
€ 289,10*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 244,43*
€ 293,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,64*
€ 331,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,43*
€ 315,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,50*
€ 290,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,78*
€ 278,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,98*
€ 266,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harris Products
6290-G1
ab € 40,45*
Sonstiges
Harris Products
6290-G2
ab € 40,19*
Sonstiges
Harris Products
6290-G3
ab € 40,43*
Sonstiges
Harris Products
6290-GG1
ab € 40,34*
Sonstiges
Harris Products
6290-GG2
ab € 40,33*
Sonstiges
Harris Products
6290-GG3
ab € 40,45*
Sonstiges
Harris Products
6290-GG4
ab € 40,50*
Sonstiges
Harris Products
6290-GGST1
ab € 40,45*
Sonstiges
Harris Products
6290-GGST2
ab € 40,20*
Sonstiges
Harris Products
6290-GGST3
ab € 40,20*
Sonstiges
Harris Products
6290-GGST4
ab € 40,26*
Sonstiges
Harris Products
6290-NFF1
ab € 7,98*
Sonstiges
Harris Products
6290-NFF2
ab € 7,94*
Sonstiges
Harris Products
6290-NFF3
ab € 8,00*
Sonstiges
Harris Products
6290-NFF4
ab € 8,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.