Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARRIS 6290-NFF1 Schneiddüse 6290-NFF1 6 - 25 mm Propan / Erdgas Glattschaftdüs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HARRIS 6290-NFF1 Schneiddüse 6290-NFF1 6 - 25 mm Propan / Erdgas Glattschaftdüs
HARRIS 6290-NFF1 Schneiddüse 6290-NFF1 6 - 25 mm Propan / Erdgas Glattschaftdüs
HARRIS 6290-NFF1 Schneiddüse 6290-NFF1 6 - 25 mm Propan / Erdgas Glattschaftdüs
Artikel-Nr.:
     1955B-2001752210
Hersteller:
     Harris Products
Herst.-Nr.:
     6290-NFF1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
schneiddüsen harris
schneiddüse
Schneiddüse 6290-NFF1 6-25mm Propan/Erdgas Glattschaftdüse HARRIS Gasart: Propan/Erdgas Glattschaftdüse für starkes Vorwärmen, ideal für das Schneiden von Schrottmetall für die Modelle 142-F, 42-4F, 62-5F Weitere technische Eigenschaften: · Sauerstoffdruck: 2,5 - 3,5bar · Propan/Erdgasdruck: 0,015 - 0,2bar · Düsentyp: Glattschaftdüse · Modell: 6290-NFF1
Weitere Informationen:
eClassID:
21089103
HerstellerNr:
6290-NFF1
Werksnummer:
1201710114
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6290-NFF1 6 - 25 mm
Produktart:
Schneiddüse
Ausfuehrung:
Glattschaftdüse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
15
€ 5,50*
ab € 7,96*
€ 11,94*
1 Tag
11
€ 5,59*
ab € 8,50*
€ 12,28*
2 Tage
14
€ 5,49*
ab € 9,23*
€ 13,34*
Lager 1955
15
€ 5,99*
ab € 9,07*
€ 13,45*
1 Tag
15
€ 7,99*
ab € 10,52*
€ 15,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harris Products
142-F
ab € 215,06*
Sonstiges
Harris Products
42-4F
ab € 166,18*
Sonstiges
Harris Products
62-5F
ab € 222,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.