Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 8 x 63 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 8 x 63 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Splinte 8 x 63 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019341838
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000940100080063
EAN/GTIN:
     4043952028681
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 8x 63 Stahl galv.verz. 100 Stück DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 8 x 63 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.010· Länge: 63mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000940100080063
Werksnummer:
8000153330
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,028800
Gewicht brutto Kg:
0,028800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 63
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
2200
100
€ 4,90*
ab € 0,0892*
€ 0,1235*
4 Tage
2380
100
€ 4,30*
ab € 0,088*
€ 0,129*
1 Tag
2170
100
€ 5,59*
ab € 0,0982*
€ 0,135*
Lager 1955
3100
100
€ 5,99*
ab € 0,0962*
€ 0,1365*
7 Tage
3100
100
€ 7,99*
ab € 0,1034*
€ 0,1404*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1319*
€ 0,15696
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1155*
€ 0,13745
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.