Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 8x 63 Stahl galv.verz. 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153330
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000940100080063
EAN/GTIN:
     4043952028681
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 8 x 63 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 8mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.010 · Länge: 63mm · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2880
100
€ 5,49*
ab € 0,0824*
€ 0,1147*
5 Tage
2200
100
€ 4,90*
ab € 0,0889*
€ 0,124*
3 Tage
2380
100
€ 4,30*
ab € 0,0878*
€ 0,1295*
Lager 4BULW
2240
100
€ 5,59*
ab € 0,098*
€ 0,1356*
5 Tage
3200
100
€ 5,99*
ab € 0,0962*
€ 0,137*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1356*
€ 0,16136
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1347*
€ 0,16029
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1283*
€ 0,15268
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1232*
€ 0,14661
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,098* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 13,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.