Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 4 x 28 DIN 94/ISO 1234 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 4 x 28 DIN 94/ISO 1234 A 2
Splinte 4 x 28 DIN 94/ISO 1234 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019341930
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000943000040028
EAN/GTIN:
     4043952742846
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 28 A 2 500 Stück DIN 94 A 2 Splinte - Abmessung: 4 x 28 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.300· Länge: 28mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000943000040028
Werksnummer:
8000153407
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 28
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0351*
5 Tage
2000
500
€ 4,30*
ab € 0,0249*
€ 0,0366*
2 Tage
2100
500
€ 5,59*
ab € 0,0279*
€ 0,0383*
Lager 1955
3000
500
€ 5,99*
ab € 0,0271*
€ 0,0388*
7 Tage
3000
500
€ 7,99*
ab € 0,029*
€ 0,0399*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 19,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.