| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-000943000040028 Herst.-Nr.: 000943000040028 EAN/GTIN: 4043952742846 |
| |
|
| | |
| DIN 94 A 2 Splinte - Abmessung: 4 x 28 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.316 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, reyher din 94 a2 4x28, din 94, din94 4x28, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, Vergleiche ISO 1234, 4x28, 4 x 28, 1.4300 (X 12 CrNi 18 8), unveredelt; naturfarben, AM94428, 00094.300 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0254* | € 0,0352* | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,025* | € 0,0367* | | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0278* | € 0,0385* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0274* | € 0,0391* | | | | | 19 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0324* | € 0,0444* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,025* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 18,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|