Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 1 x 25 DIN 94/ISO 1234 A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Splinte 1 x 25 DIN 94/ISO 1234 A 2
Splinte 1 x 25 DIN 94/ISO 1234 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019341938
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000943000010025
EAN/GTIN:
     4043952029107
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 1x 25 A 2 1000 Stück DIN 94 A 2 Splinte - Abmessung: 1 x 25 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 1mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.300· Länge: 25mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000943000010025
Werksnummer:
8000153371
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1 x 25
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00315*
€ 0,00484*
2 Tage
9800
1000
€ 5,59*
ab € 0,00356*
€ 0,00512*
3 Tage
12600
1000
€ 5,49*
ab € 0,00366*
€ 0,00555*
Lager 1955
14000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00366*
€ 0,00569*
18 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00408*
€ 0,00583*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,00569*
€ 0,00677
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0054*
€ 0,00643
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,005*
€ 0,00595
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,00477*
€ 0,00568
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,00471*
€ 0,0056
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,00441*
€ 0,00525
pro Box
ab 5000000 Boxen
€ 0,00366*
€ 0,00436
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00366* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 5,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.