Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 1x 25 A 2 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153371
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000943000010025
EAN/GTIN:
     4043952029107
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 2 Splinte - Abmessung: 1 x 25 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 1mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.300 · Länge: 25mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a2, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00316*
€ 0,00484*
Lager 4BULW
7000
1000
€ 5,59*
ab € 0,00357*
€ 0,00512*
5 Tage
9000
1000
€ 5,49*
ab € 0,00355*
€ 0,00512*
20 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00407*
€ 0,00581*
6 Tage
10000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00367*
€ 0,00609*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,00512*
€ 0,00609
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,00489*
€ 0,00582
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,00467*
€ 0,00556
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0046*
€ 0,00547
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,00428*
€ 0,00509
pro Box
ab 7500000 Boxen
€ 0,00357*
€ 0,00425
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00357* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 5,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.