Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 5 x 36 DIN 94/ISO 1234 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 5 x 36 DIN 94/ISO 1234 A 2
Splinte 5 x 36 DIN 94/ISO 1234 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019342139
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000943000050036
EAN/GTIN:
     4043952029596
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 5x 36 A 2 250 Stück DIN 94 A 2 Splinte - Abmessung: 5 x 36 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.300· Länge: 36mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000943000050036
Werksnummer:
8000153417
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 36
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2500
250
€ 4,90*
ab € 0,0511*
€ 0,0694*
4 Tage
2500
250
€ 4,30*
ab € 0,0526*
€ 0,0757*
1 Tag
2450
250
€ 5,59*
ab € 0,0582*
€ 0,0795*
10 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0529*
€ 0,0802*
Lager 1955
3500
250
€ 5,99*
ab € 0,0574*
€ 0,0804*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 20,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.